€ 77,53/ stukexcl. btw
€ 93,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Draadsoort | BSW |
Draadmaat | 3/8 in |
Spoed binnenschroefdraad | 16 in |
Kleurcode | Geel-ring |
DIN-norm | 371 |
Materiaal | HSS-co |
Totale lengte | 100 mm |
Schroefdraadlengte | 20 mm |
Asdiameter | 10 mm |
Vierkante kop | 8 mm |