€ 49,59/ stukexcl. btw
€ 60,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Draadsoort | BSW |
Draadmaat | 1/4 in |
Spoed binnenschroefdraad | 20 in |
Kleurcode | Geel-ring |
DIN-norm | 371 |
Materiaal | HSS-co |
Totale lengte | 80 mm |
Schroefdraadlengte | 16 mm |
Asdiameter | 7 mm |
Vierkante kop | 5.5 mm |