Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap BSP TiN 00937 DIN5156N R40 HSS-E BSP G3/8

  • ERIKS:11972738
  • Fabrikant:4031093678155
Image 1
Opslaan in lijst

€ 147,01/ stukexcl. btw

€ 177,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
G (BSP)
Draadmaat
3/8 in
Spoed binnenschroefdraad
19 in
Kleurcode
Groen-ring
DIN-norm
5156
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
100 mm
Schroefdraadlengte
14 mm
Asdiameter
12 mm
Vierkante kop
9 mm