Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap BSP 02887 DIN5156N HSS-E BSP G3/8

  • ERIKS:11975056
  • Fabrikant:4031093610988
Image 1
Opslaan in lijst

€ 90,13/ stukexcl. btw

€ 109,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
G (BSP)
Draadmaat
3/8 in
Spoed binnenschroefdraad
19 in
Kleurcode
Groen-ring
DIN-norm
5156
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
100 mm
Schroefdraadlengte
22 mm
Asdiameter
12 mm
Vierkante kop
9 mm