Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap BSP 02887 DIN5156N HSS-E BSP G3/4

  • ERIKS:11975058
  • Fabrikant:4031093611008
Image 1
Opslaan in lijst

€ 243,45/ stukexcl. btw

€ 294,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
G (BSP)
Draadmaat
3/4 in
Spoed binnenschroefdraad
14 in
Kleurcode
Groen-ring
DIN-norm
5156
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
140 mm
Schroefdraadlengte
28 mm
Asdiameter
20 mm
Vierkante kop
16 mm