Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap BSP 02887 DIN5156N HSS-E BSP G1/8

  • ERIKS:11975054
  • Fabrikant:4031093610964
Image 1
Opslaan in lijst

€ 54,99/ stukexcl. btw

€ 66,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
G (BSP)
Draadmaat
1/8 in
Spoed binnenschroefdraad
28 in
Kleurcode
Groen-ring
DIN-norm
5156
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
90 mm
Schroefdraadlengte
18 mm
Asdiameter
7 mm
Vierkante kop
5.5 mm