Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap BSP 02887 DIN5156N HSS-E BSP G1/2

  • ERIKS:11975057
  • Fabrikant:4031093610995
Image 1
Opslaan in lijst

€ 124,44/ stukexcl. btw

€ 150,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
G (BSP)
Draadmaat
1/2 in
Spoed binnenschroefdraad
14 in
Kleurcode
Groen-ring
DIN-norm
5156
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
125 mm
Schroefdraadlengte
25 mm
Asdiameter
16 mm
Vierkante kop
12 mm