€ 81,13/ stukexcl. btw
€ 98,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Draadsoort | G (BSP) |
Draadmaat | 1/4 in |
Spoed binnenschroefdraad | 19 in |
Kleurcode | Blauw-ring |
DIN-norm | 5156 |
Materiaal | HSS-co |
Totale lengte | 100 mm |
Schroefdraadlengte | 20 mm |
Asdiameter | 11 mm |
Vierkante kop | 9 mm |