Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap BSP 02861 DIN5156N R40 HSS BSP G2

  • ERIKS:11974801
  • Fabrikant:4031093744539
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.027,24/ stukexcl. btw

€ 1.242,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
G (BSP)
Draadmaat
2 in
Spoed binnenschroefdraad
11 in
Kleurcode
Groen-ring
DIN-norm
5156
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
220 mm
Schroefdraadlengte
32 mm
Asdiameter
45 mm
Vierkante kop
35 mm