€ 259,62/ stukexcl. btw
€ 314,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Draadsoort | G (BSP) |
Draadmaat | 3/4 in |
Spoed binnenschroefdraad | 14 in |
Kleurcode | Geel-ring |
DIN-norm | 5156 |
Materiaal | HSS-co |
Geschikt voor potgaten | Ja |
Totale lengte | 140 mm |
Schroefdraadlengte | 20 mm |
Asdiameter | 20 mm |
Vierkante kop | 16 mm |