€ 128,04/ stukexcl. btw
€ 154,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Draadsoort | G (BSP) |
Draadmaat | 1/2 in |
Spoed binnenschroefdraad | 14 in |
Kleurcode | Blauw-ring |
DIN-norm | 5156 |
Materiaal | HSS-co |
Totale lengte | 125 mm |
Schroefdraadlengte | 25 mm |
Asdiameter | 16 mm |
Vierkante kop | 12 mm |