Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap BSP 00964 DIN5156N R15 HSS-E BSP G3/4

  • ERIKS:11972929
  • Fabrikant:4031093269797
Image 1
Opslaan in lijst

€ 203,80/ stukexcl. btw

€ 246,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
G (BSP)
Draadmaat
3/4 in
Spoed binnenschroefdraad
14 in
Kleurcode
Geel-ring
DIN-norm
5156
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
140 mm
Schroefdraadlengte
20 mm
Asdiameter
20 mm
Vierkante kop
16 mm