Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap BSP 00963 DIN5156N HSS-E BSP G5/8

  • ERIKS:11972913
  • Fabrikant:4031093269650
Image 1
Opslaan in lijst

€ 139,81/ stukexcl. btw

€ 169,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
G (BSP)
Draadmaat
5/8 in
Spoed binnenschroefdraad
14 in
DIN-norm
5156
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
125 mm
Schroefdraadlengte
18 mm
Asdiameter
18 mm
Vierkante kop
14.5 mm