Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap BSP 00963 DIN5156N HSS-E BSP G1/8

  • ERIKS:11972909
  • Fabrikant:4031093269612
Image 1
Opslaan in lijst

€ 50,51/ stukexcl. btw

€ 61,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
G (BSP)
Draadmaat
1/8 in
Spoed binnenschroefdraad
28 in
DIN-norm
5156
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
90 mm
Schroefdraadlengte
11 mm
Asdiameter
7 mm
Vierkante kop
5.5 mm