Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap BSP 00963 DIN5156N HSS-E BSP G1/2

  • ERIKS:11972912
  • Fabrikant:4031093269643
Image 1
Opslaan in lijst

€ 112,67/ stukexcl. btw

€ 136,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
G (BSP)
Draadmaat
1/2 in
Spoed binnenschroefdraad
14 in
DIN-norm
5156
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
125 mm
Schroefdraadlengte
18 mm
Asdiameter
16 mm
Vierkante kop
12 mm