€ 577,67/ stukexcl. btw
€ 698,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Draadsoort | G (BSP) |
Draadmaat | 1.1/2 in |
Spoed binnenschroefdraad | 11 in |
DIN-norm | 5156 |
Materiaal | HSS |
Geschikt voor potgaten | Ja |
Totale lengte | 190 mm |
Schroefdraadlengte | 27 mm |
Asdiameter | 36 mm |
Vierkante kop | 29 mm |