Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap BSP 00962 DIN5156N HSS-E BSP G5/8

  • ERIKS:11972900
  • Fabrikant:4031093269520
Image 1
Opslaan in lijst

€ 124,24/ stukexcl. btw

€ 150,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
G (BSP)
Draadmaat
5/8 in
Spoed binnenschroefdraad
14 in
Kleurcode
Geel-ring
DIN-norm
5156
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
125 mm
Schroefdraadlengte
25 mm
Asdiameter
18 mm
Vierkante kop
14.5 mm