€ 255,96/ stukexcl. btw
€ 309,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Draadsoort | G (BSP) |
Draadmaat | 1 in |
Spoed binnenschroefdraad | 11 in |
Kleurcode | Geel-ring |
DIN-norm | 5156 |
Materiaal | HSS |
Totale lengte | 160 mm |
Schroefdraadlengte | 30 mm |
Asdiameter | 25 mm |
Vierkante kop | 20 mm |