€ 1.099,83/ stukexcl. btw
€ 1.330,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Draadsoort | G (BSP) |
Draadmaat | 2 in |
Spoed binnenschroefdraad | 11 in |
Kleurcode | Wit-ring |
DIN-norm | 5156 |
Materiaal | HSS |
Geschikt voor potgaten | Ja |
Totale lengte | 220 mm |
Schroefdraadlengte | 40 mm |
Asdiameter | 45 mm |
Vierkante kop | 35 mm |