Eriks
GUHRING

GUHRING Machineroltap Type RVS HSS-E TiN DIN371, met inlooplengte C M 10

  • ERIKS:11971061
  • Fabrikant:4031093661188
Image 1
Machineschroefraadtap (met smeergroeven) voor metrische draad, HSS-E, PM

Uitvoering: HSS-E PM, DIN 371 resp. DIN 376, tolerantieveld 6HX, type INOX, met inlooplengte vorm C (2-3 gangen). Oppervlakte TiN-gecoat.

Toepassing: voor metrische grove draad volgens ISO DIN 13. In het bijzonder te gebruiken voor alle vervormbare staalsoorten zoals constructiestaal, automatenstaal, inzetstaal, temperstaal, koudwerkstaal, warmwerkstaal, nitreerstaal, roestvast staal, aluminium, aluminium-legeringen, koper, koper-legeringen, messing en brons. br>
Aanwijzing: HSS-E PM onderscheidt zich door zijn hoge taaiheid (hogere kantstabiliteit, slijtvaster) en een langere standtijd.
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
10
Spoed binnenschroefdraad
1.5 mm
DIN-norm
371
Materiaal
HSS-E-PM
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
100 mm
Schroefdraadlengte
16 mm
Asdiameter
10 mm
Vierkante kop
8 mm