Eriks
GUHRING

GUHRING Machineroltap M ISO TiN 00921 DIN371N HSS-E M3 x 0,50

  • ERIKS:11972588
  • Fabrikant:4031093266192
Image 1
Opslaan in lijst

€ 52,28/ stukexcl. btw

€ 63,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
3
Spoed binnenschroefdraad
0.5 mm
DIN-norm
371
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
56 mm
Schroefdraadlengte
10 mm
Asdiameter
3.5 mm
Vierkante kop
2.7 mm