Eriks
GUHRING

GUHRING Machineroltap M ISO TiN 00921 DIN371N HSS-E M3,5 x 0,60

  • ERIKS:11972589
  • Fabrikant:4031093266208
Image 1
Opslaan in lijst

€ 60,36/ stukexcl. btw

€ 73,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
3.5
Spoed binnenschroefdraad
0.6 mm
DIN-norm
371
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
56 mm
Schroefdraadlengte
12 mm
Asdiameter
4 mm
Vierkante kop
3 mm