Eriks
GUHRING

GUHRING Machineroltap M ISO TiN 00919 DIN371N HSS-E M5

  • ERIKS:11972573
  • Fabrikant:4031093266086
Image 1
Opslaan in lijst

€ 53,19/ stukexcl. btw

€ 64,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
5
Spoed binnenschroefdraad
0.8 mm
DIN-norm
371
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
70 mm
Schroefdraadlengte
14 mm
Asdiameter
6 mm
Vierkante kop
4.9 mm