Eriks
GUHRING

GUHRING Machineroltap M ISO TiN 00919 DIN371N HSS-E M4

  • ERIKS:11972572
  • Fabrikant:4031093266079
Image 1
Opslaan in lijst

€ 51,48/ stukexcl. btw

€ 62,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
4
Spoed binnenschroefdraad
0.7 mm
DIN-norm
371
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
63 mm
Schroefdraadlengte
12 mm
Asdiameter
4.5 mm
Vierkante kop
3.4 mm