Eriks
GUHRING

GUHRING Machine ruimer volhardmetaal Ø9x36x162mm DIN 8094 H7

  • ERIKS:11986289
  • Fabrikant:4031093306119
Image 1
Opslaan in lijst

€ 309,89/ stukexcl. btw

€ 374,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Machine ruimer
Diameter
9 mm
Snijlengte
36 mm
Totale lengte
162 mm
Opnamesysteem
Morseconus 1
DIN-norm
8094
Tolerantie
H7
Materiaal
Volhardmetaal
Snijvlak
6