Eriks
GUHRING

GUHRING Machine ruimer volhardmetaal Ø6x26x138mm DIN 8094 H7

  • ERIKS:11986286
  • Fabrikant:4031093306089
Image 1
Opslaan in lijst

€ 178,77/ stukexcl. btw

€ 216,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Machine ruimer
Diameter
6 mm
Snijlengte
26 mm
Totale lengte
138 mm
Opnamesysteem
Morseconus 1
DIN-norm
8094
Tolerantie
H7
Materiaal
Volhardmetaal
Snijvlak
6