Eriks
GUHRING

GUHRING Machine ruimer HSS Ø27x195x311mm DIN 311

  • ERIKS:11977188
  • Fabrikant:4031093118804
Image 1
Opslaan in lijst

€ 299,65/ stukexcl. btw

€ 362,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Machine ruimer
Diameter
27 mm
Snijlengte
195 mm
Totale lengte
311 mm
Opnamesysteem
Morseconus 3
DIN-norm
311
Materiaal
HSS
Coating
Genitreerd
Snijvlak
5