Eriks
GUHRING

GUHRING Machine ruimer HSS Ø18x145x261mm DIN 311

  • ERIKS:11977179
  • Fabrikant:4031093118712
Image 1
Opslaan in lijst

€ 159,50/ stukexcl. btw

€ 193,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Machine ruimer
Diameter
18 mm
Snijlengte
145 mm
Totale lengte
261 mm
Opnamesysteem
Morseconus 3
DIN-norm
311
Materiaal
HSS
Coating
Genitreerd
Snijvlak
5