Eriks
GUHRING

GUHRING Machine ruimer HSS Ø17x135x251mm DIN 311

  • ERIKS:11977178
  • Fabrikant:4031093118705
Image 1
Opslaan in lijst

€ 144,20/ stukexcl. btw

€ 174,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Machine ruimer
Diameter
17 mm
Snijlengte
135 mm
Totale lengte
251 mm
Opnamesysteem
Morseconus 3
DIN-norm
311
Materiaal
HSS
Coating
Genitreerd
Snijvlak
5