Eriks
GUHRING

GUHRING Machine ruimer HSS Ø14x115x209mm DIN 311

  • ERIKS:11977175
  • Fabrikant:4031093118675
Image 1
Opslaan in lijst

€ 112,67/ stukexcl. btw

€ 136,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Machine ruimer
Diameter
14 mm
Snijlengte
115 mm
Totale lengte
209 mm
Opnamesysteem
Morseconus 2
DIN-norm
311
Materiaal
HSS
Coating
Genitreerd
Snijvlak
5