Eriks
GUHRING

GUHRING Machine ruimer HSS Ø13x105x199mm DIN 311

  • ERIKS:11977174
  • Fabrikant:4031093118668
Image 1
Opslaan in lijst

€ 111,18/ stukexcl. btw

€ 134,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Machine ruimer
Diameter
13 mm
Snijlengte
105 mm
Totale lengte
199 mm
Opnamesysteem
Morseconus 2
DIN-norm
311
Materiaal
HSS
Coating
Genitreerd
Snijvlak
4