Eriks
GUHRING

GUHRING Machine ruimer HSS Ø10x95x171mm DIN 311

  • ERIKS:11977171
  • Fabrikant:4031093118637
Image 1
Opslaan in lijst

€ 112,67/ stukexcl. btw

€ 136,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Machine ruimer
Diameter
10 mm
Snijlengte
95 mm
Totale lengte
171 mm
Opnamesysteem
Morseconus 1
DIN-norm
311
Materiaal
HSS
Coating
Genitreerd
Snijvlak
4