Eriks
GUHRING

GUHRING Machine ruimer HSS-co Ø8x145x207mm DIN 2179

  • ERIKS:11977013
  • Fabrikant:4031093117319
Image 1
Opslaan in lijst

€ 100,39/ stukexcl. btw

€ 121,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Machine ruimer
Diameter
8 mm
Snijlengte
145 mm
Totale lengte
207 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
DIN-norm
2179
Materiaal
HSS-co
Asdiameter
10 mm
Snijvlak
3