Eriks
GUHRING

GUHRING Machine ruimer HSS-co Ø8.4x33x117mm DIN 212-2 +0.004/+0.005

  • ERIKS:11978822
  • Fabrikant:4031093133883
Image 1
Opslaan in lijst

€ 51,62/ stukexcl. btw

€ 62,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Machine ruimer
Diameter
8.4 mm
Snijlengte
33 mm
Totale lengte
117 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
DIN-norm
212-2
Tolerantie
+0.004/+0.005
Materiaal
HSS-co
Asdiameter
8 mm
Snijvlak
6