Eriks
GUHRING

GUHRING Machine ruimer HSS-co Ø7.92x33x117mm DIN 212-2 +0.004/+0.005

  • ERIKS:11978774
  • Fabrikant:4031093133401
Image 1
Opslaan in lijst

€ 71,42/ stukexcl. btw

€ 86,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Machine ruimer
Diameter
7.92 mm
Snijlengte
33 mm
Totale lengte
117 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
DIN-norm
212-2
Tolerantie
+0.004/+0.005
Materiaal
HSS-co
Asdiameter
8 mm
Snijvlak
6