€ 41,90/ stukexcl. btw
€ 50,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Type | Machine ruimer |
Diameter | 7.4 mm |
Snijlengte | 31 mm |
Totale lengte | 109 mm |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
DIN-norm | 212-2 |
Tolerantie | +0.004/+0.005 |
Materiaal | HSS-co |
Asdiameter | 7.1 mm |
Snijvlak | 6 |