Eriks
GUHRING

GUHRING Machine ruimer HSS-co Ø7.15x31x109mm DIN 212-2 +0.004/+0.005

  • ERIKS:11978697
  • Fabrikant:4031093132633
Image 1
Opslaan in lijst

€ 41,90/ stukexcl. btw

€ 50,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Machine ruimer
Diameter
7.15 mm
Snijlengte
31 mm
Totale lengte
109 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
DIN-norm
212-2
Tolerantie
+0.004/+0.005
Materiaal
HSS-co
Asdiameter
7.1 mm
Snijvlak
6