Eriks
GUHRING

GUHRING Machine ruimer HSS-co Ø6x26x93mm DIN 212-3 H7

  • ERIKS:11978026
  • Fabrikant:4031093701594
Image 1
Opslaan in lijst

€ 22,92/ stukexcl. btw

€ 27,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Machine ruimer
Diameter
6 mm
Snijlengte
26 mm
Totale lengte
93 mm
DIN-norm
212-3
Tolerantie
H7
Materiaal
HSS-co
Asdiameter
6 mm
Snijvlak
6