€ 33,62/ stukexcl. btw
€ 40,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Type | Machine ruimer |
Diameter | 6 mm |
Snijlengte | 26 mm |
Totale lengte | 93 mm |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
DIN-norm | 212-2 |
Tolerantie | H7 |
Materiaal | HSS-co |
Asdiameter | 5.6 mm |
Snijvlak | 6 |
Geschikt voor potgaten | Ja |