Eriks
GUHRING

GUHRING Machine ruimer HSS-co Ø6x26x93mm DIN 212-2 +0.004/+0.005

  • ERIKS:11978582
  • Fabrikant:4031093131483
Image 1
Opslaan in lijst

€ 37,80/ stukexcl. btw

€ 45,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Machine ruimer
Diameter
6 mm
Snijlengte
26 mm
Totale lengte
93 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
DIN-norm
212-2
Tolerantie
+0.004/+0.005
Materiaal
HSS-co
Asdiameter
5.6 mm
Snijvlak
6