Eriks
GUHRING

GUHRING Machine ruimer HSS-co Ø6x26x138mm DIN 208 H7

  • ERIKS:11976807
  • Fabrikant:4031093115957
Image 1
Opslaan in lijst

€ 77,00/ stukexcl. btw

€ 93,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Machine ruimer
Diameter
6 mm
Snijlengte
26 mm
Totale lengte
138 mm
Opnamesysteem
Morseconus 1
DIN-norm
208
Tolerantie
H7
Materiaal
HSS-co
Snijvlak
6