Eriks
GUHRING

GUHRING Machine ruimer HSS-co Ø6x105x187mm DIN 2180

  • ERIKS:11977017
  • Fabrikant:4031093117401
Image 1
Opslaan in lijst

€ 119,55/ stukexcl. btw

€ 144,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Machine ruimer
Diameter
6 mm
Snijlengte
105 mm
Totale lengte
187 mm
Opnamesysteem
Morseconus 1
DIN-norm
2180
Materiaal
HSS-co
Snijvlak
3