Eriks
GUHRING

GUHRING Machine ruimer HSS-co Ø6x105x160mm DIN 2179

  • ERIKS:11977011
  • Fabrikant:4031093117296
Image 1
Opslaan in lijst

€ 68,03/ stukexcl. btw

€ 82,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Machine ruimer
Diameter
6 mm
Snijlengte
105 mm
Totale lengte
160 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
DIN-norm
2179
Materiaal
HSS-co
Asdiameter
8 mm
Snijvlak
3