Eriks
GUHRING

GUHRING Machine ruimer HSS-co Ø6.7x28x101mm DIN 212-2 +0.004/+0.005

  • ERIKS:11978652
  • Fabrikant:4031093132183
Image 1
Opslaan in lijst

€ 41,90/ stukexcl. btw

€ 50,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Machine ruimer
Diameter
6.7 mm
Snijlengte
28 mm
Totale lengte
101 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
DIN-norm
212-2
Tolerantie
+0.004/+0.005
Materiaal
HSS-co
Asdiameter
6.3 mm
Snijvlak
6