€ 30,97/ stukexcl. btw
€ 37,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Type | Machine ruimer |
Diameter | 4 mm |
Snijlengte | 19 mm |
Totale lengte | 75 mm |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
DIN-norm | 212-2 |
Tolerantie | H7 |
Materiaal | HSS-co |
Asdiameter | 4 mm |
Snijvlak | 6 |
Geschikt voor potgaten | Ja |