Eriks
GUHRING

GUHRING Machine ruimer HSS-co Ø4x19x125mm DIN 208 H7

  • ERIKS:11976805
  • Fabrikant:4031093115933
Image 1
Opslaan in lijst

€ 79,70/ stukexcl. btw

€ 96,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Machine ruimer
Diameter
4 mm
Snijlengte
19 mm
Totale lengte
125 mm
Opnamesysteem
Morseconus 1
DIN-norm
208
Tolerantie
H7
Materiaal
HSS-co
Snijvlak
6