Eriks
GUHRING

GUHRING Machine ruimer HSS-co Ø42x82x333mm DIN 208 H7

  • ERIKS:11976841
  • Fabrikant:4031093116282
Image 1
Opslaan in lijst

€ 401,39/ stukexcl. btw

€ 485,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Machine ruimer
Diameter
42 mm
Snijlengte
82 mm
Totale lengte
333 mm
Opnamesysteem
Morseconus 4
DIN-norm
208
Tolerantie
H7
Materiaal
HSS-co
Snijvlak
12