Eriks
GUHRING

GUHRING Machine ruimer HSS-co Ø4.87x23x86mm DIN 212-2 +0.004/+0.005

  • ERIKS:11978469
  • Fabrikant:4031093130356
Image 1
Opslaan in lijst

€ 34,41/ stukexcl. btw

€ 41,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Machine ruimer
Diameter
4.87 mm
Snijlengte
23 mm
Totale lengte
86 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
DIN-norm
212-2
Tolerantie
+0.004/+0.005
Materiaal
HSS-co
Asdiameter
5 mm
Snijvlak
6