Eriks
GUHRING

GUHRING Machine ruimer HSS-co Ø4.55x21x80mm DIN 212-2 +0.004/+0.005

  • ERIKS:11978437
  • Fabrikant:4031093130035
Image 1
Opslaan in lijst

€ 39,11/ stukexcl. btw

€ 47,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Machine ruimer
Diameter
4.55 mm
Snijlengte
21 mm
Totale lengte
80 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
DIN-norm
212-2
Tolerantie
+0.004/+0.005
Materiaal
HSS-co
Asdiameter
4.5 mm
Snijvlak
6