Eriks
GUHRING

GUHRING Machine ruimer HSS-co Ø3x58x100mm DIN 2179

  • ERIKS:11977008
  • Fabrikant:4031093117265
Image 1
Opslaan in lijst

€ 60,50/ stukexcl. btw

€ 73,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Machine ruimer
Diameter
3 mm
Snijlengte
58 mm
Totale lengte
100 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
DIN-norm
2179
Materiaal
HSS-co
Asdiameter
4 mm
Snijvlak
3